text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/1 Embouts TZ SB, 3 pièces


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 9U472423
Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 3
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Nombre de bits PH 3
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 3
Nombre de bits internes hexagonaux 0
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 17
Code Douanier
Model 851/1 TZ SET SB

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 9U472423
EAN 4013288029270
UBB 500643378895
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073326001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.