text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/1 Embouts TZ, PH 3 x 25 mm


Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 81258.103.025
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.2
Code Douanier
Model 851/1 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts haut de gamme pour vis Phillips. La forme Torsion permet d'amortir les pics de couple. Cela évite une usure prématurée et accroît la longévité des embouts. Extra-rigide à usage universel. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81258.103.025
EAN 4013288013620
UBB 425232052299
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056525001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.