text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts TiN, PH 2 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard titanium nitride (TiN) coating for withstanding permanent loads such as e.g. in industrial applications. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 8B617593
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Model 851/1 TIN

La description

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard titanium nitride (TiN) coating for withstanding permanent loads such as e.g. in industrial applications. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8B617593
EAN 4013288040992
UBB 500643377079
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05480172001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.