text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts TH, PH 3 x 25 mm


Numéro d'article 9W647410
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.03
Code Douanier
Model 851/1 TH
Type Phillips Screwdriver Bit

Numéros d'articles

Numéro d'article 9W647410
EAN 4013288013569
UBB 500643376659
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056625001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.