text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BTZ, PH 2 x 25 mm


Premium bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 0B266397
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.4
Code Douanier
Model 851/1 BTZ
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Premium bits for Phillips screws with torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. This significantly increases the product life. Tough, for universal use. 1/4" hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0B266397
EAN 4013288034465
UBB 500643373276
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056422001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.