Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
3V458932
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
Wera 851/1 Embouts BTH, PH 3 x 25 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3V458932
Taille de bit (mm)
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Taille de bit (mm)
3
Système à vis
Autre
Longueur totale (mm)
25
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Non
Dimension de raccordement (mm)
4
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
4.9
Code Douanier
Voir
Model
851/1 BTH
Type
Phillips Screwdriver Bit
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Embouts haute qualité pour vis Phillips, avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.
Numéros d'articles
Numéro d'article
3V458932
EAN
4013288034267
UBB
500643372856
UNSPSC
27112814
N° Article du fabricant
05056414001