text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BTH, PH 2 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 8A203329
Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 2
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.35
Code Douanier
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

High quality bits for Phillips screws with Torsion zone where kinetic energy is diverted from peak loads. This greatly extends the product service life. Extra-hard design, ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8A203329
EAN 4013288034250
UBB 500643372690
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056412001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.