text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts BTH, PH 1 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis Phillips, avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 5T383706
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.4
Code Douanier
Model 851/1 BTH
Type Phillips Screwdriver Bit

La description

Embouts haute qualité pour vis Phillips, avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Réalisation extra-dure. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5T383706
EAN 4013288034243
UBB 500643372443
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 05056410001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.