text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 851/1 Embouts BDC SB, PH 3 x 25 mm


Embouts haute qualité pour vis Phillips, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 7J378253
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 10
Code Douanier
Model 851/1 BDC SB

La description

Embouts haute qualité pour vis Phillips, à pointe garnie de minuscules particules diamantées. Celles-ci permettent un positionnement sûr dans la vis, réduisent la force de compression nécessaire et diminuent le risque de ripage. Avec zone Torsion, dans laquelle est rejetée l'énergie cinétique lors des pics de charge. D'où un gain significatif de longévité du produit. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7J378253
EAN 4013288029348
UBB 500643372021
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073334001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.