text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts A, PH 3 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 2C197470
Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Système à vis Croix
Taille 3
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.35
Code Douanier
Model 851/4 A

La description

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2C197470
EAN 4013288099990
UBB 500643370207
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134921001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.