text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Embouts A, PH 1 x 25 mm


High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 8N420425
Taille de bit (mm)
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 1
Système à vis Croix
Taille 1
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4.5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Type de tête croisée Phillips
Marque Wera
Poids par pièce (g) 4.7
Code Douanier
Model 851/4 A

La description

High quality bits for Phillips screws. Extra-hard design. Profiled version. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8N420425
EAN 4013288099976
UBB 500643369803
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05134919001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.