text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Embouts, 7/32" x 89 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. La forme sphérique de l'extrémité du profil permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6M370808
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 25
Code Douanier
Model 842/4

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. La forme sphérique de l'extrémité du profil permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6M370808
EAN 4013288156648
UBB 500643369498
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380130001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.