text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/4 Embouts, 1/8" x 89 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. La forme sphérique de l'extrémité du profil permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 3P812332
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 89
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Code Douanier
Model 842/4

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis six pans creux, pour emploi universel. La forme sphérique de l'extrémité du profil permet de faire basculer ou pivoter l'axe de l'outil par rapport à celui de la vis, autorisant un vissage "en coin". Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3P812332
EAN 4013288156600
UBB 500643368656
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380126001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.