text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/9 C Embouts Hex-Plus, 2 x 44 mm


Hard bits for hexagon socket screws. Come with a Hex-Plus profile that prevents any rounding of the screw head. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Numéro d'article 2G793513
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2.6
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 2
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 44
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 2.6
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement Autre
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 4
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3
Code Douanier
Model 840/9 C

La description

Hard bits for hexagon socket screws. Come with a Hex-Plus profile that prevents any rounding of the screw head. Drive: 4 mm halfmoon for direct power tool connection.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2G793513
EAN 4013288168313
UBB 500643599250
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05135269001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.