text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z SB Embouts, 6 x 152 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 2S496019
Marque Wera
Poids par pièce (g) 155
Code Douanier
Emballé par 3
Boîte complete uniquement

Spécifications

Marque Wera
Poids par pièce (g) 155
Code Douanier

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2S496019
EAN 4013288213822
UBB 500711186451
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05136304001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.