text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 5/32" x 152 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéro d'article 6C457015
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 30
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 21
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à six pans creux, à usage universel. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-F 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C457015
EAN 4013288156839
UBB 500643362469
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380047001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.