text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 4 x 89 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 3A036429
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 4
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 89
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 5
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 14.79
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS
Type Hex Screwdriver Bit

La description

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4 hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3A036429
EAN 4013288094261
UBB 500643357436
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05059631001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.