text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus Z, 3 x 152 mm


Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 0R125798
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 3
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 152
Isolé 1 000 V Non
Épaisseur de lame (mm) 4
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 17.2
Code Douanier
Model 840/4 Z HEX-PLUS

La description

Tough Wera bits for hexagonal socket screws, for universal use. Hex-Plus offers larger contact surfaces in the screw head. The notch effect is reduced to a minimum and the destruction of the screw is nearly eliminated. 1/4" hexagonal, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 0R125798
EAN 4013288156433
UBB 500643357014
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05380033001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.