text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Embouts Hex-Plus IMP DC Impaktor SB, 6 x 50 mm


High quality Impaktor bits for hexagonal socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéro d'article 2M196005
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 50
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 20
Code Douanier
Model 840/4 IMP DC SB

La description

High quality Impaktor bits for hexagonal socket screws. The Impaktor technology offers an above-average service life even under extreme circumstances. Enhanced friction resistance, thanks to the rough diamond-particle coating on the bit tip, prevents any slipping out of the screw head. Hex-Plus ensures a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. ¼ hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-F 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2M196005
EAN 4013288158475
UBB 500643355455
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05073946001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.