text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 840/1 Z Jeux SB, 3 pièces


Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, en lot pratique de 3. Pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3

Numéro d'article 7R463551
Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 3
Emballé par 5
Boîte complete uniquement

Spécifications

Nombre de bits PH 0
Nombre de bits PZ 0
Nombre de bits Torx 0
Nombre de bits fente 0
Nombre de bits total 3
Nombre de bits internes hexagonaux 3
Nombre de bits TriWing 0
Nombre de bits à deux trous 0
Nombre d’embouts quatre pans mâles 0
Marque Wera
Poids par pièce (g) 22
Code Douanier

La description

Embouts Wera extra-rigides, pour vis six pans creux, en lot pratique de 3. Pour emploi universel. Le profil Hex-Plus offre des surfaces d'appui plus vastes dans la tête de vis. L'effet d'entaille est ce faisant réduit au minimum, la destruction de la tête de la vis quasiment éliminée. Hexagonal 1/4", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 6,3

Numéros d'articles

Numéro d'article 7R463551
EAN 4013288029614
UBB 500643558652
UNSPSC 27112836
N° Article du fabricant 05073344001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.