text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 6 x 25 mm


Embouts BiTorsion pour vis avec zone de torsion élastique permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 8P393601
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 6
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 6.3
Code Douanier
Model 840/1 BTZ

La description

Embouts BiTorsion pour vis avec zone de torsion élastique permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 8P393601
EAN 4013288182487
UBB 500643344806
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056687001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.