text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 5 x 25 mm


Embouts BiTorsion pour vis avec zone de torsion élastique permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéro d'article 1F098269
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 5
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 25
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5.26
Code Douanier
Model 840/1 BTZ

La description

Embouts BiTorsion pour vis avec zone de torsion élastique permettant l'évacuation de l'énergie cinétique lors de pics de contrainte. Avec une zone BiTorsion plus tendre pour éviter la déformation de l'embout en cas de contraintes élevées, d'où une extension significative de la longévité du produit. Version extra-dure. Hexagone 1/4" pour porte-embouts selon DIN ISO 1173-D 6,3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1F098269
EAN 4013288182463
UBB 500643344491
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056685001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.