text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/1 Embouts Hex-Plus BTZ, 2.5 x 25 mm


BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéro d'article 6Z354554
Taille de bit (mm)
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Taille de bit (mm) 2.5
Système à vis Interne hexagonal
Longueur totale (mm) 25
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 3.63
Code Douanier
Model 840/1 BTZ

La description

BiTorsion bits for hexagonal screws with elastic torsion zone into which kinetic energy is dissipated during peak loads. With softer BiTorsion zone to prevent the bit tip from twisting at high loads. This significantly increases the product life. Extra-hard design. 1/4 hexagonal, suitable for holding tools as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numéros d'articles

Numéro d'article 6Z354554
EAN 4013288182432
UBB 500643343816
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05056682001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.