text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/2 Embouts Z, 2 x 12 x 41 mm


Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéro d'article 5N756846
Taille de bit (mm)
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 12
Système à vis Autre
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Non
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Non
Avec trou Non
Bilatéral Non
Type de tête croisée Autre
Marque Wera
Code Douanier
Model 800/2 Z

La description

Embouts Wera extra-rigides pour vis à fente, pour emploi universel. Hexagonal 5/16", convient aux porte-embouts répondant à la norme DIN ISO 1173-D 8.

Numéros d'articles

Numéro d'article 5N756846
EAN 4013288011305
UBB 500643341422
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 05057240001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.