text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Série 7400 ESD Tournevis dynamométrique Kraftform réglable (2,5-29,0 in.lbs.) avec mandrin à serrage rapide Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.


Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéro d'article 0V002343
Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3.3
Emballé par 1

Spécifications

Électronique Non
Longueur totale (mm) 155
Isolé 1 000 V Non
Avec signal sonore Oui
Couple de serrage (Nm) 1.2 - 3.3
Grandeur de commande continue Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté à une rallonge Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 188
Code Douanier
Model 7446 ESD

La description

Tournevis dynamométrique Wera. Protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Couple librement ajustable, conjugué à une précision maximale. Réglage aisé de la valeur de couple requise, sans outil spécifique. Échelle bien lisible. Technologie Rapidaptor à serrage rapide, pour un échange éclair des embouts. Couple de desserrage illimité afin de pouvoir libérer les vis bloquées. Manche Kraftform multicomposants associant zones dures et zones molles, permettant un travail à vive allure tout en ménageant la paume. Convient aux embouts à emmanchement hexagonal 1/4" répondant aux normes DIN ISO 1173-C 6,3 et E 6,3 (ISO 1173).

Numéros d'articles

Numéro d'article 0V002343
EAN 4013288106995
UBB 500643596850
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05074734001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.