text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Tournevis 6 pans ERGO™ avec double poignée en caoutchouc 1,5-10 mm x 60-150 mm


Tournevis développé selon le concept scientifique ERGO™.Pour vis 6 pans, à tête sphérique, facile à insérer dans la tête de vis à partir d'une gamme d'angles.Pour un travail plus efficace et rapide qu'avec un tournevis 6 pans standard.Pointe finition phosphatée pour une plus grande précision.Manche tri-matière pour un confort optimal. Matériau souple à surface striée pour une excellente prise en main et une meilleure transmission de force.Le codage couleur du manche et le symbole indélébile à l'extrémité en dôme permettent de choisir facilement la pointe qui convient.Pas d'identification couleur pour les plus petites dimensions de 1,5 à 2,5.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Face plate pour éviter qu'il ne glisse des mains.Trou de suspension intégré.Lame en acier haute performance, chromée pour une protection accrue contre la corrosion, outil à longue durée de vie.High performance steel blade with chrome plating for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2936

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de lame (mm) 100
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 65
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 222
Largeur de clé (mm) 5
Longueur de lame (mm) 100
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis développé selon le concept scientifique ERGO™.Pour vis 6 pans, à tête sphérique, facile à insérer dans la tête de vis à partir d'une gamme d'angles.Pour un travail plus efficace et rapide qu'avec un tournevis 6 pans standard.Pointe finition phosphatée pour une plus grande précision.Manche tri-matière pour un confort optimal. Matériau souple à surface striée pour une excellente prise en main et une meilleure transmission de force.Le codage couleur du manche et le symbole indélébile à l'extrémité en dôme permettent de choisir facilement la pointe qui convient.Pas d'identification couleur pour les plus petites dimensions de 1,5 à 2,5.Son design ergonomique assure un confort maximum avec un effort minimum.Face plate pour éviter qu'il ne glisse des mains.Trou de suspension intégré.Lame en acier haute performance, chromée pour une protection accrue contre la corrosion, outil à longue durée de vie.High performance steel blade with chrome plating for high protection against corrosion, long life tool.Standards: ISO 2936

Numéros d'articles

Numéro d'article K0113.050.232
EAN 7314150027675
UBB 240125846370
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant BE-8705

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.