text.skipToContent text.skipToNavigation

PB Clé suisse à six pans creux jaune clair PB 212.L 3 RB


Numéro d'article
Largeur de clé (mm)
Tout afficher
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 125
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 9
Code Douanier
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 3
Modèle À angle droit
Longueur du long côté (mm) 125
Longueur du côté court (mm) 20
Marque Pb swiss tools
Poids par pièce (g) 9
Code Douanier
Model PB 212 L RB
Type Ball End Hex L-Key Wrench

Numéros d'articles

Numéro d'article P0153.030.002
EAN 7610733077007
UBB 417120411489
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant PB 212.L 3 SY

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.