text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 400 TX Indicateur de couple, TX 20 x 4,0 Nm


Wera Indicateur à couple pour vis TORX®. Le couple n'est pas modifiable. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le surcouplage est impossible. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Numéro d'article 7D973346
Isolé Non
Poids 120
Largeur de clé (mm) 20
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 120
Largeur de clé (mm) 20
Taille (TX) 20
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 60
Couple de serrage (Nm) 4-4
Matériau de la poignée Autre
Finition de l'arbre Rond
Avec tête sphérique Non
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 10
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier
Model 400 TX
Type Torque Indicator

La description

Wera Indicateur à couple pour vis TORX®. Le couple n'est pas modifiable. Un accouplement à friction très robuste permet de ressentir et entendre parfaitement le déclenchement lorsque le couple est atteint. Le surcouplage est impossible. Le couple de desserrage admissible est très important ce qui évite l'usage d'un autre outil pour cette action. La poignée ergonomique permet un ajustement parfait des doigts sur l'ensemble de la forme et ainsi une transmission optimale de la force.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7D973346
EAN 4013288208811
UBB 500713663192
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 05005090001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.