text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 395 HO Tournevis à douille, 13 x 90 mm

Numéro d'article 1S605779
Modèle Poignée
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 202
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 90

Spécifications

Modèle Poignée
Largeur de clé (mm) 13
Longueur totale (mm) 202
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 90
Adapté à des vis filetées hexagonales Oui
Avec broche rotative Non
Adapté à une broche rotative Non
Profondeur de clé (mm) 90
Avec protection anti-roulis Oui
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 121.03
Code Douanier
Type Nut Driver

La description

Tournevis à douille haut de gamme avec lame creuse Wera. Lame creuse pour le vissage sur tiges filetées : seule cette forme creuse permet en effet une pénétration de la tige filetée dans le tournevis à travers l'écrou. Manche Kraftform multicomposant pour une vitesse de travail élevée et un vissage particulièrement ergonomique. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Avec dispositif hexagonal antiroulement. Avec marquage sur le manche pour trouver et ranger plus facilement l'outil. Pour vis à tête hexagonale.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1S605779
EAN 4013288108357
UBB 500643216020
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05029466001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.