text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 354 Tournevis hexagonal Hex-Plus, 8 x 100 mm

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Diamètre de lame (mm) 10

Spécifications

Longueur totale (mm) 212
Largeur de clé (mm) 8
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 100
Diamètre de lame (mm) 10
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 56
Code Douanier
Model 354
Type Hexagon Screwdriver

La description

Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.

Numéros d'articles

Numéro d'article 81901.080.100
EAN 4013288004000
UBB 240124994718
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05023130001

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.