Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
81901
81901.030.075
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
Wera 354 Tournevis hexagonal Hex-Plus, 3 x 75 mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Largeur de clé (mm)
3
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Diamètre de lame (mm)
4
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Longueur totale (mm)
156
Largeur de clé (mm)
3
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
75
Diamètre de lame (mm)
4
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Wera
Poids par pièce (g)
16
Code Douanier
Voir
Model
354
Type
Hexagon Screwdriver
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Tournevis Kraftform Plus haut de gamme. Manche Kraftform multicomposant pour un travail rapide et en douceur. Kraftform Plus : les zones dures permettent une vitesse de travail élevée alors que les zones tendres garantissent la transmission de couples élevés. Hex-Plus offre de plus larges surfaces d'appui au niveau de la tête de vis. L'effet d'entaille est réduit au minimum, il est donc quasi impossible de détruire la tête de la vis. Repéreur d'outils Take it easy avec code couleur en fonction des pointes et indication de la taille pour trouver rapidement et facilement l'outil nécessaire. Le dispositif hexagonal antiroulement empêche les "échappées" inopportunes au poste de travail.
Numéros d'articles
Numéro d'article
81901.030.075
EAN
4013288003966
UBB
240124994304
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
05023110001
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.