text.skipToContent text.skipToNavigation

Bahco Jeu de tournevis ERGO™ pour vis à fente, vis Phillips et Pozidriv avec poignée en caoutchouc 3,5 x 75 mm/5,5 x 100 mm– 6 pièces


Contient 6 tournevis.Vis à fente : 0,6 x 3,5 x 75, 1 x 5,5 x 100 mm.Phillips : PH1 x 75, PH2 x 100 mm.Pozidriv : PZ1 x 75, PZ2 x 100 mm.Tournevis conçu selon le procédé scientifique ERGO™.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision.Manche tri-matière pour un confort optimal de l'utilisateur, matériaux souples avec surface striée pour une meilleure prise en main et une transmission de force plus élevée.La poignée de couleur et le symbole indélébile sur l'extrémité bombée permettent de choisir facilement le bon embout.Aucune identification de couleur sur la plus petite poignée de taille 3,5 (BE-8030).Face plate anti-dérapante.Trou de suspension intégré.Lame en acier allié hautes performances avec placage en chrome et trempée pour une protection élevée contre la corrosion. Outil de longue durée.Présentés dans une boîte en carton.Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à sa conception ergonomique.Manche tri-matière confortable offrant une excellente prise en main.Embout facile à identifier grâce au manche de couleur avec marquage de symbole.Manche à face plate anti-dérapante

Numéro d'article K0119.009.886
Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 2
Nombre total d'outils 6
Finition de la poignée Autre
Emballé par 1

Spécifications

Nombre de tournevis cruciformes PH 2
Nombre de tournevis cruciformes PZ 2
Nombre de tournevis plats 2
Nombre total d'outils 6
Finition de la poignée Autre
Marque Bahco
Poids par pièce (g) 440
Code Douanier
Type Slotted/Phillips/Pozidriv Screwdriver Set

La description

Contient 6 tournevis.Vis à fente : 0,6 x 3,5 x 75, 1 x 5,5 x 100 mm.Phillips : PH1 x 75, PH2 x 100 mm.Pozidriv : PZ1 x 75, PZ2 x 100 mm.Tournevis conçu selon le procédé scientifique ERGO™.Pointe finition phosphatée pour une meilleure précision.Manche tri-matière pour un confort optimal de l'utilisateur, matériaux souples avec surface striée pour une meilleure prise en main et une transmission de force plus élevée.La poignée de couleur et le symbole indélébile sur l'extrémité bombée permettent de choisir facilement le bon embout.Aucune identification de couleur sur la plus petite poignée de taille 3,5 (BE-8030).Face plate anti-dérapante.Trou de suspension intégré.Lame en acier allié hautes performances avec placage en chrome et trempée pour une protection élevée contre la corrosion. Outil de longue durée.Présentés dans une boîte en carton.Confort optimal avec un minimum d'efforts grâce à sa conception ergonomique.Manche tri-matière confortable offrant une excellente prise en main.Embout facile à identifier grâce au manche de couleur avec marquage de symbole.Manche à face plate anti-dérapante

Numéros d'articles

Numéro d'article K0119.009.886
EAN 7314150048472
UBB 240125027468
UNSPSC 27111728
N° Article du fabricant BE-9886
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.