text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1267 A Clés-drapeaux TORX PLUS®, 7 IP x 33 mm


Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéro d'article 3F712509
Poids 5
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 7
Longueur de lame (mm) 33
Finition de la poignée Autre
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Poids 5
Longueur totale (mm) 62
Taille (TX) 7
Longueur de lame (mm) 33
Finition de la poignée Autre
Marque Wera
Poids par pièce (g) 5
Code Douanier
Model 1267 A

La description

Clé-drapeau Wera haute qualité pour vis à empreinte TORX PLUS®. Profil TORX PLUS® : Par rapport au profil TORX® "normal", l'agrandissement des six flancs responsables de la transmission de couple entre l'outil et la vis est réalisé selon un profil non pas circulaire mais elliptique. La force appliquée lors du vissage est ce faisant répartie sur des surfaces plus vastes. Des couples supérieurs sont transmis et la longévité des vis et de l'outil est encore accrue. Transmission de couple élevée sur petites vis. Convient particulièrement à l'échange de porte-plaquettes. La finition BlackLaser offre une excellente protection des surfaces, y compris contre la corrosion, ainsi qu'une haute longévité. Multicomposants pour une prise en main particulièrement bonne.

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F712509
EAN 4013288093578
UBB 500643225849
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05026361001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.