text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 1013 Porte-embouts ESD Kraftform Micro, 97 mm


Outil anti-électrostatique Wera. Porte-embouts Kraftform Micro ESD pour une protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Résistance électrique superficielle : ≤ 109 ohms. Avec manche ergonomique Kraftform, pour un travail agréable et sans fatigue. Le dispositif antiroulement noir empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm. Idéal pour l'utilisation sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos, appareils électroniques, ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.

Numéro d'article 7X885354
Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 97
Longueur (mm) 120
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Emballé par 1

Spécifications

Type d'accessoires/composants Autre
Longueur totale (mm) 97
Longueur (mm) 120
Magnétique Non
Tête à changement rapide Oui
Taille de l'entraînement (bit) Autre
Taille de l'entraînement (machine) Autre
Taille de l'entraînement (machine) (mm) 4
Support de clés à douille Non
Accessoires Oui
Pièce Non
Marque Wera
Poids par pièce (g) 32.76
Code Douanier
Model 1013 ESD

La description

Outil anti-électrostatique Wera. Porte-embouts Kraftform Micro ESD pour une protection sûre contre l'électricité statique et les dommages associés. Résistance électrique superficielle : ≤ 109 ohms. Avec manche ergonomique Kraftform, pour un travail agréable et sans fatigue. Le dispositif antiroulement noir empêche les "échappées" importunes sur le lieu de travail. Convient pour l'admission d'embouts à emmanchement Halfmoon 4 mm et à emmanchement HIOS 4 mm. Idéal pour l'utilisation sur smartphones, téléphones mobiles, appareils photos, appareils électroniques, ainsi que dans les laboratoires et cabinets dentaires.

Numéros d'articles

Numéro d'article 7X885354
EAN 4013288168610
UBB 500643220634
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 05300004001
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.