text.skipToContent text.skipToNavigation

Clé à chocs Yokota 3/4 YX-700SE


Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Numéro d'article YX-700SEYO
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 3/8 pouces
Finition de l'angle Non
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5000
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 62
Couple de serrage maximal (Nm) 62
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 10
Volume d'air requis 348
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 2233
Code Douanier

La description

Yokota impulse wrenches are widely used for tightening jobs in the assembly industry, where accurate torque tolerances are necessary. Impulse tools are light, powerful, small and very importantly, have no kick-back. Straight model.

Numéros d'articles

Numéro d'article YX-700SEYO
EAN 8717981080212
UBB 500619109936
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YX-700SE
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.