text.skipToContent text.skipToNavigation

Yokota Vissueses hydrotension 3/4" 200-304Nm


Les visseuses hydrotension Yokota, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Modèle pistolet.

Numéro d'article YX-3000YOK
Diamètre
Poids de la machine (kg) 4.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Insertion d'outils 3/4 pouces
Emballé par 1

Spécifications

Diamètre 12.7 mm
Poids de la machine (kg) 4.6
Pression de service max. (bar) 6.3
Niveau de puissance acoustique 91
Insertion d'outils 3/4 pouces
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 4700
Vibrations (m/s²) 2.8
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 304
Couple de serrage maximal (Nm) 200
Couple de serrage réglable Oui
Niveau de pression acoustique max. 80
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 16
Volume d'air requis 10
Sound uncertainty (dB(A)) 3
Sound standard ISO 15744
Marque Yokota
Poids par pièce (g) 6434.4
Code Douanier

La description

Les visseuses hydrotension Yokota, c'est-à-dire à pression hydraulique, sont massivement utilisées dans l’industrie d’assemblage où les tolérances de couple de serrage sont strictes. Elles sont légères, puissantes, compactes et surtout, sans couple de réaction pour l'utilisateur. Modèle pistolet.

Numéros d'articles

Numéro d'article YX-3000YOK
EAN 8717981089802
UBB 500619108789
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant YX-3000
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.