text.skipToContent text.skipToNavigation

Red Rooster Clé à impulsion à pistolet avec arrêt 1/2« Square Drive 85-120Nm 1/4 » PT 5300RPM


The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéro d'article RRI-100TRE
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 120
Emballé par 1

Spécifications

Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/2 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 5300
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 120
Couple de serrage maximal (Nm) 120
Couple de serrage réglable Oui
Visseuse à impulsions Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 14
Volume d'air requis 522
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1870
Code Douanier

La description

The RED ROOSTER Impulse wrenches are handheld tools made for assembly with threaded fasteners. Impulse wrenches increase productivity. Typically meant for use in: Production of agricultural machinery, production of pumps, motors, bikes and any other serial production. The tool has a wide body air motor. Torque level adjustable in the impulse mechanism. Characteristics: • Lightweight • Free of reaction forces • Low noise and vibration levels • Powerful and fast • High repeatability of the torque level • Pistol model • Auto shut off function

Numéros d'articles

Numéro d'article RRI-100TRE
EAN 8717981204175
UBB 500619066789
UNSPSC 27112713
N° Article du fabricant RRI-100T
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.