text.skipToContent text.skipToNavigation

Mécanisme d'embrayage Red Rooster Tournevis droit 1/4« Hex Drive 1-6Nm 1/4 » PT 800RPM


Numéro d'article 2E975224
Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Emballé par 1

Spécifications

Poids de la machine (kg) 1.4
Pression de service max. (bar) 6.3
Insertion d'outils 1/4 pouce
Vitesse de rotation au ralenti (1/min) 800
Entrée d'air côté appareil R 1/4 pouce
Couple de desserrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage maximal (Nm) 16
Couple de serrage réglable Oui
Taille de filetage maximale (métrique) 6
Volume d'air requis 600
Marque Red Rooster
Poids par pièce (g) 1400
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 2E975224
EAN 8717981296309
UBB 500636725268
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant RR-06SC
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.