Pitons & crochets
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
Pitons & crochets
Vis combi/goujons
Vis à double filetage inox A2
51287
51287.080.180
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
Vis à double filetage, inox A2 50 M8X180
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
Diamètre
Afficher tous les diamètres
Longueur
Afficher tous les longueurs
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 50
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Voir toutes les variantes
Spécifications & normes
Variantes de produit
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Diamètre
8 mm
Longueur
180 mm
Marque
Fabory
Classe
50
Matière
Acier inoxydable
Matière technique
A2
Filetage
Metric thread and wood screw thread
Poids par pièce (g)
43.82
Code Douanier
Voir
Dimensions
b1
50
b2
62
d1
8
d2
7.3
D (mm)
8
L (mm)
180
P
1.25
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
51287.080.180
EAN
8715494561921
UBB
500634595770
UNSPSC
31162400
Télécharger en PDF
Imprimer
Pour ce produit, il n'y a pas de documents disponibles à télécharger.
Produits ({0})
Afficher toutes les variantes
Numéro d'article
Votre numéro d'article
Spécifications
Stock
Prix net
Prix par
Quantité
 
Stock
Prix net
S'inscrire
Précédent
Aucun résultat trouvé pour ce filtre.