Most bought products
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
Gestion de la batterie
Batteries
C7500.004.903
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
Piles alcalines long.ife Power 1,5 V AAA-AM4-Micro 1 240 mAh LR03 4903 4 pièces
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Piles Varta High Energy.
Description complète
Numéro d'article
C7500.004.903
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
11.4
Désignation des dimensions
Micro
Capacité (mAh)
1240
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Tension nominale (V)
1.5
Modèle
Alcaline au manganèse
Poids
11.4
Désignation des dimensions
Micro
Capacité (mAh)
1240
Diamètre de l'alésage
10.5
Désignation IEC
LR 03
Autre désignation
AAA/AM 4
Utilisation dans la zone Ex
Non
Hauteur, pôle inclus (mm)
44.5
Nombre de cellules
4
Marque
Varta
Poids par pièce (g)
50.13
Code Douanier
Voir
Model
LONGLIFE POWER
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Piles Varta High Energy.
Numéros d'articles
Numéro d'article
C7500.004.903
EAN
4008496559749
UBB
500511794199
UNSPSC
26111702
N° Article du fabricant
4903121414
Télécharger en PDF
Imprimer
Télécharger la fiche de sécurité