text.skipToContent text.skipToNavigation

Völkel Taraud machine N/A HSS-G NPT 3/8


Numéro d'article 6X604596
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 26
Longueur totale (mm) 75
Diamètre d'arbre (mm) 12
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 26
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 18
Entraînement à quatre pans (mm) 9
Dimension du filetage (en pouces) 3/8 pouces
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 65
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6X604596
EAN 4022835635161
UBB 500691046311
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 63516
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.