text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Völkel Taraud machine N/A HSS-G NPT 1/2


Numéro d'article 6B992965
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 31
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 31
Matière de coupe Autre
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 31
Longueur totale (mm) 80
Diamètre d'arbre (mm) 16
Type de filetage NPT
Longueur de coupe (mm) 31
Matière de coupe Autre
Longueur de filetage par pouce 14
Entraînement à quatre pans (mm) 12
Dimension du filetage (en pouces) 1/2 pouce
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 112
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 6B992965
EAN 4022835635185
UBB 500691046568
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 63518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.