Tarauds machine
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
Taraudage
Tarauds machine
7V332651
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
Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E M6 gauche
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
7V332651
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Modèle
Taraud machine
Longueur de filetage (mm)
19
Longueur totale (mm)
80
Diamètre d'arbre (mm)
6
Type de filetage
Métrique
Longueur de coupe (mm)
19
Inclinaison du filetage (mm)
1
Adapté à un trou borgne
Oui
Matière de coupe
HSS-E
Entraînement à quatre pans (mm)
4.9
Filetage gauche
Oui
Marque
Völkel
Poids par pièce (g)
14
Code Douanier
Voir
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
7V332651
EAN
4022835334385
UBB
500690968291
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
33438