text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Völkel Taraud machine DIN 371 N/A HSS-E BSW 5/32


Numéro d'article 9X816774
Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 13
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud machine
Longueur de filetage (mm) 13
Longueur totale (mm) 63
Diamètre d'arbre (mm) 4.5
Longueur de coupe (mm) 13
Longueur de filetage par pouce 32
Entraînement à quatre pans (mm) 3.4
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 6.5
Code Douanier

Numéros d'articles

Numéro d'article 9X816774
EAN 4022835705086
UBB 500691048705
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 70508
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.