text.skipToContent text.skipToNavigation

Dormer Taraud machine EP006H DIN 371 N/A HSSE Vierge M3


Numéro d'article 6C521064
Inclinaison du filetage (mm)
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Longueur de coupe (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Inclinaison du filetage (mm) 0.5
Modèle Taraud machine
Longueur de tige (mm) 12
Longueur de filetage (mm) 9
Longueur totale (mm) 56
Diamètre d'arbre (mm) 3.5
Longueur de coupe (mm) 9
Dimension du filetage 3
Nombre de lames 3
Adapté à un trou borgne Non
Adapté à l'acier inoxydable Non
Angle du flanc (°) 30
Avec canal de refroidissement Non
Identification de l'anneau de couleur Sans
Entraînement à quatre pans (mm) 2.7
Filetage gauche Non
Marque Dormer
Poids par pièce (g) 6.1
Code Douanier
Model EP00
Type Machine Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 6C521064
EAN 7320760135709
UBB 500635704645
UNSPSC 23241615
N° Article du fabricant EP00M3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.