text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison du jour de l’Ascension, notre entrepôt central sera fermé les jeudi 14 mai et vendredi 15 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais.

Völkel Taraud à main DIN 352 HSS-G M48


Numéro d'article 5I324809
Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 5
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Taraud à main
Longueur de filetage (mm) 75
Longueur totale (mm) 180
Diamètre d'arbre (mm) 36
Type de filetage Métrique
Longueur de coupe (mm) 75
Inclinaison du filetage (mm) 5
Matière de coupe Autre
Entraînement à quatre pans (mm) 29
Marque Völkel
Poids par pièce (g) 1433
Code Douanier
Type Hand Tap

Numéros d'articles

Numéro d'article 5I324809
UBB 500690915078
UNSPSC 31390000
N° Article du fabricant 27390-3
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.