text.skipToContent text.skipToNavigation
En raison de la Pentecôte, notre entrepôt central sera fermé le lundi 25 mai. Nous vous recommandons de passer vos commandes à l’avance afin de garantir une livraison dans les délais

Fabory Foret Standard Cylindrique DIN 338 HSS-G Vierge 6 mm


Les forets HSS en acier affûté sont fabriqués en acier rapide. Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante. La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations. L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéro d'article
Longueur totale (mm)
Afficher tous les longueurs
Diamètre du foret (mm)
Afficher tous les diamètres
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Longueur totale (mm) 93
Diamètre du foret (mm) 6
Système d'enregistrement Arbre de roue cylindrique
Longueur de coupe (mm) 57
Adapté à l'acier Oui
Angle de la pointe (°) 118
Foret hélicoïdal Oui
Marque Fabory
Poids par pièce (g) 14.625
Code Douanier
Type Twist Drill Bit

La description

 

Les forets HSS en acier affûté sont fabriqués en acier rapide. Grâce à une exécution entièrement affutée, le foret offre une très grande précision et une arête de coupe très tranchante.

La pointe affûtée en croix assure un auto-centrage précis et permet un perçage stable, sans vibrations.

L‘utilisation de l’outil avec une huile de coupe (90483.000.407, 90019.000.105), permet d’allonger significativement sa durée de vie.

Numéros d'articles

Numéro d'article U0001.060.001
EAN 8715494651905
UBB 240201384676
UNSPSC 23241639

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.