text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit disque à meuler Rondeller® 125x22,23 mm A36Q PREMIUM acier/inox


Numéro d'article T6138.125.036
Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Emballé par 25
Boîte complete uniquement

Spécifications

Application Meulage
Vitesse de rotation max. (1/min) 12250
Diamètre de l'alésage 125
Type d'appareil Disque
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 36
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Granulation selon CAMI 36
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 70
Code Douanier
Model 29RON
Type Grinding Disc

Numéros d'articles

Numéro d'article T6138.125.036
EAN 9003179082274
UBB 500503143553
UNSPSC 31191500
N° Article du fabricant 908227
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.