Disques de coupe
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
Disques de coupe
5U818334
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
Tyrolit disque de tronçonnage plat 115x1x22,23 A60 BASIC inox
Ajouter au catalogue
Previous
Next
/ prix par 
-
incl. TVA
Numéro d'article
5U818334
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Adapté au métal
Oui
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 25
Boîte complete uniquement
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Produits associés
Spécifications
Application
Séparer
Forme
Autre
Épaisseur (mm)
1
Vitesse de rotation max. (1/min)
13300
Diamètre de disque (mm)
115
Granulation
60
Adapté au métal
Oui
Diamètre de l'alésage
22.23
Type de particule
Corundum
Marque
Tyrolit
Poids par pièce (g)
25
Code Douanier
Voir
Model
41
Type
Cut-Off Wheel
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
5U818334
EAN
9003172409689
UBB
500683343536
UNSPSC
27112700
N° Article du fabricant
34332868