text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Disque à meuler 125x7x22,23 T-GRIND ZA24T PREMIUM acier/fonte


La meule d'ébauche PREMIUM T-GRIND a été spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des meuleuses pneumatiques à turbine et à palettes. La durée de vie supérieure à la moyenne de cette meule permet de réduire considérablement les déchets d'abrasifs et est donc plus respectueuse de l'environnement que les produits concurrents courants. En même temps, la capacité de coupe maximale combinée à la technologie Tyrolit Comfort Start assure un travail confortable et réduit la charge de travail de l'opérateur pour les tâches spéciales les plus exigeantes.

Numéro d'article 2B005612
Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Emballé par 10
Boîte complete uniquement

Spécifications

Hauteur 7
Diamètre de disque (mm) 125
Granulation 24
Adapté à l'acier inoxydable Oui
Adapté à l'acier Oui
Adapté au métal Oui
Diamètre de l'alésage 22.23
Marque Tyrolit
Poids par pièce (g) 209
Code Douanier
Model 27
Type Rough Grinding Wheel

La description

La meule d'ébauche PREMIUM T-GRIND a été spécialement conçue pour répondre aux exigences élevées des meuleuses pneumatiques à turbine et à palettes. La durée de vie supérieure à la moyenne de cette meule permet de réduire considérablement les déchets d'abrasifs et est donc plus respectueuse de l'environnement que les produits concurrents courants. En même temps, la capacité de coupe maximale combinée à la technologie Tyrolit Comfort Start assure un travail confortable et réduit la charge de travail de l'opérateur pour les tâches spéciales les plus exigeantes.

Numéros d'articles

Numéro d'article 2B005612
EAN 9003177015182
UBB 500572173614
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 701518
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.